Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø15x2000 mm

  • ERIKS:10036888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,62/ stukexcl. btw

€ 16,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,62

-

12+

€ 11,35

16.67%

24+

€ 9,08

33.33%

47+

€ 8,40

38.33%

71+

€ 7,95

41.67%

94+

€ 7,26

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M