Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø150x2000 mm

  • ERIKS:11463632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,36/ stukexcl. btw

€ 347,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 287,36

-

2+

€ 265,81

7.50%

3+

€ 251,44

12.50%

4+

€ 229,89

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
150 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M