Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø130x2000 mm

  • ERIKS:11726164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,10/ stukexcl. btw

€ 323,19incl. btw

1,564 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 267,10

-

2+

€ 213,68

20.00%

3+

€ 197,65

26.00%

4+

€ 186,97

30.00%

5+

€ 170,94

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
130 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M