Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø120x2000 mm

  • ERIKS:11537529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,22/ stukexcl. btw

€ 273,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 226,22

-

2+

€ 180,97

20.00%

3+

€ 167,40

26.00%

4+

€ 158,35

30.00%

5+

€ 144,78

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M