Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø120x1000 mm

  • ERIKS:10036882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,73/ stukexcl. btw

€ 164,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 135,73

-

2+

€ 113,11

16.67%

3+

€ 90,49

33.33%

5+

€ 83,70

38.33%

8+

€ 79,18

41.67%

10+

€ 72,39

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M