Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø10x2000 mm

  • ERIKS:10036887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,94

-

55+

€ 2,45

16.67%

109+

€ 1,96

33.33%

217+

€ 1,81

38.33%

326+

€ 1,72

41.67%

434+

€ 1,57

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M