Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø100x2000 mm

  • ERIKS:10036880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,31/ stukexcl. btw

€ 190,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 157,31

-

2+

€ 125,84

20.00%

4+

€ 116,41

26.00%

6+

€ 110,11

30.00%

7+

€ 100,68

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M