Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø100x1000 mm

  • ERIKS:11310945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,39/ stukexcl. btw

€ 114,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,39

-

2+

€ 78,66

16.67%

4+

€ 62,92

33.33%

7+

€ 58,20

38.33%

11+

€ 55,06

41.67%

14+

€ 50,34

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M