Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø90x2000 mm

  • ERIKS:10036879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,62/ stukexcl. btw

€ 189,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 156,62

-

2+

€ 130,52

16.67%

3+

€ 104,42

33.33%

5+

€ 96,58

38.33%

7+

€ 91,36

41.67%

9+

€ 83,53

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M