Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø80x2000 mm

  • ERIKS:10036878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,96/ stukexcl. btw

€ 148,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,96

-

2+

€ 102,47

16.67%

3+

€ 81,97

33.33%

6+

€ 75,82

38.33%

9+

€ 71,73

41.67%

11+

€ 65,58

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M