€ 93,52/ stukexcl. btw
€ 113,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 93,52 | - |
2+ | € 77,94 | 16.67% |
4+ | € 62,35 | 33.33% |
8+ | € 57,67 | 38.33% |
11+ | € 54,55 | 41.67% |
15+ | € 49,88 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Groen |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |