Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø60x2000 mm

  • ERIKS:10036876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,34/ stukexcl. btw

€ 85,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,34

-

3+

€ 58,62

16.67%

5+

€ 46,90

33.33%

10+

€ 43,38

38.33%

14+

€ 41,03

41.67%

19+

€ 37,52

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M