Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø30x2000 mm

  • ERIKS:10036872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,41

-

10+

€ 13,68

16.67%

20+

€ 10,94

33.33%

40+

€ 10,12

38.33%

60+

€ 9,57

41.67%

80+

€ 8,75

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M