Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø25x2000 mm

  • ERIKS:10036871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,58/ stukexcl. btw

€ 14,01incl. btw

14,399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,58

-

15+

€ 9,65

16.67%

29+

€ 7,72

33.33%

57+

€ 7,14

38.33%

86+

€ 6,76

41.67%

114+

€ 6,18

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M