Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø200x1000 mm

  • ERIKS:11115581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,78/ stukexcl. btw

€ 332,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 274,78

-

2+

€ 254,17

7.50%

3+

€ 240,43

12.50%

4+

€ 219,82

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
200 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M