Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø180x1000 mm

  • ERIKS:11283503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,46/ stukexcl. btw

€ 287,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 237,46

-

2+

€ 219,65

7.50%

3+

€ 207,78

12.50%

4+

€ 189,97

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
180 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M