Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø160x1000 mm

  • ERIKS:11475834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,30/ stukexcl. btw

€ 273,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 226,30

-

2+

€ 181,04

20.00%

3+

€ 167,46

26.00%

4+

€ 158,41

30.00%

6+

€ 144,83

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
160 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M