Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø150x1000 mm

  • ERIKS:11475833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,51/ stukexcl. btw

€ 224,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 185,51

-

2+

€ 148,40

20.00%

3+

€ 137,27

26.00%

4+

€ 129,85

30.00%

6+

€ 118,72

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
150 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M