Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) groen ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,49/ stukexcl. btw

€ 117,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,49

-

2+

€ 81,25

16.67%

4+

€ 65,00

33.33%

7+

€ 60,12

38.33%

11+

€ 56,87

41.67%

14+

€ 52,00

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M