Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) donkerblauw ø80x1000 mm

  • ERIKS:11831201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,65/ stukexcl. btw

€ 79,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,65

-

3+

€ 54,71

16.67%

5+

€ 43,76

33.33%

10+

€ 40,48

38.33%

15+

€ 38,29

41.67%

20+

€ 35,01

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Donkerblauw
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M