Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) donkerblauw ø70x2000 mm

  • ERIKS:11831200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,16/ stukexcl. btw

€ 117,56incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,16

-

2+

€ 80,97

16.67%

4+

€ 64,77

33.33%

7+

€ 59,91

38.33%

11+

€ 56,68

41.67%

14+

€ 51,82

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Donkerblauw
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M