€ 34,14/ stukexcl. btw
€ 41,31incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,14 | - |
5+ | € 28,45 | 16.67% |
10+ | € 22,76 | 33.33% |
20+ | € 21,05 | 38.33% |
29+ | € 19,92 | 41.67% |
39+ | € 18,21 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Donkerblauw |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |