Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) donkerblauw ø30x2000 mm

  • ERIKS:11796672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,38/ stukexcl. btw

€ 22,24incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,38

-

9+

€ 15,32

16.67%

18+

€ 12,25

33.33%

36+

€ 11,33

38.33%

54+

€ 10,72

41.67%

71+

€ 9,80

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Donkerblauw
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M