€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,87 | - |
21+ | € 6,56 | 16.67% |
42+ | € 5,24 | 33.33% |
83+ | € 4,85 | 38.33% |
125+ | € 4,59 | 41.67% |
166+ | € 4,20 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Donkerblauw |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |