Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) donkerblauw ø160x2000 mm

  • ERIKS:13426571
Image 1
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 330,76

-

2+

€ 289,41

12.50%

3+

€ 264,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Donkerblauw
Uitwendige diameter
160 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M
Alternatieven

€ 360,60/ stukexcl. btw

€ 436,33incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026