Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) donkerblauw ø100x2000 mm

  • ERIKS:11831204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,27/ stukexcl. btw

€ 214,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 177,27

-

2+

€ 141,81

20.00%

4+

€ 131,18

26.00%

5+

€ 124,09

30.00%

7+

€ 113,45

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Donkerblauw
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M