Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) blauw ø90x2000 mm

  • ERIKS:14542682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,84/ stukexcl. btw

€ 168,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 138,84

-

2+

€ 111,07

20.00%

4+

€ 102,74

26.00%

6+

€ 97,19

30.00%

8+

€ 88,86

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M