Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) blauw ø130x1000 mm

  • ERIKS:12331343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,59/ stukexcl. btw

€ 206,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 170,59

-

2+

€ 136,47

20.00%

4+

€ 126,23

26.00%

6+

€ 119,41

30.00%

7+

€ 109,17

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
130 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M