Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M FG (HMPE 1000 food-grade) wit ø60x2000 mm

  • ERIKS:12609208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,43/ stukexcl. btw

€ 74,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,43

-

3+

€ 51,19

16.67%

6+

€ 40,95

33.33%

11+

€ 37,88

38.33%

17+

€ 35,83

41.67%

22+

€ 32,76

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M