Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M FG (HMPE 1000 food-grade) wit ø40x2000 mm

  • ERIKS:12675400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,34/ stukexcl. btw

€ 33,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,34

-

7+

€ 22,79

16.67%

13+

€ 18,23

33.33%

25+

€ 16,86

38.33%

37+

€ 15,95

41.67%

49+

€ 14,58

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M