Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M FG (HMPE 1000 food-grade) wit ø30x2000 mm

  • ERIKS:12602660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,44

-

11+

€ 12,87

16.67%

22+

€ 10,29

33.33%

43+

€ 9,52

38.33%

64+

€ 9,01

41.67%

86+

€ 8,23

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M