€ 7,69/ stukexcl. btw
€ 9,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,69 | - |
22+ | € 6,41 | 16.67% |
43+ | € 5,13 | 33.33% |
86+ | € 4,74 | 38.33% |
129+ | € 4,49 | 41.67% |
171+ | € 4,10 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M FG |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |