Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M FG (HMPE 1000 food-grade) groen ø40x2000 mm

  • ERIKS:12699073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,24/ stukexcl. btw

€ 34,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,24

-

6+

€ 23,53

16.67%

12+

€ 18,82

33.33%

24+

€ 17,41

38.33%

35+

€ 16,47

41.67%

47+

€ 15,06

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Groen
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M