€ 33,56/ stukexcl. btw
€ 40,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,56 | - |
5+ | € 27,97 | 16.67% |
10+ | € 22,38 | 33.33% |
19+ | € 20,70 | 38.33% |
29+ | € 19,58 | 41.67% |
38+ | € 17,90 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Blauw |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M FG |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |