Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M FG (HMPE 1000 food-grade) blauw ø120x1000 mm

  • ERIKS:12566581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,09/ stukexcl. btw

€ 190,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 157,09

-

2+

€ 130,91

16.67%

3+

€ 104,73

33.33%

5+

€ 96,87

38.33%

7+

€ 91,64

41.67%

9+

€ 83,78

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M