Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X wit 3000x1500x8 mm

  • ERIKS:12170142
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 261,91/ stukexcl. btw

€ 316,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 261,90

-

2+

€ 209,52

20.00%

3+

€ 193,81

26.00%

4+

€ 183,33

30.00%

5+

€ 167,62

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
8 mm
Lengte
2440 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd