€ 196,44/ stukexcl. btw
€ 237,69incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 196,44 | - |
2+ | € 157,15 | 20.00% |
4+ | € 145,37 | 26.00% |
5+ | € 137,51 | 30.00% |
7+ | € 125,72 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |