€ 117,85/ stukexcl. btw
€ 142,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 117,85 | - |
2+ | € 98,21 | 16.67% |
4+ | € 78,57 | 33.33% |
7+ | € 72,68 | 38.33% |
10+ | € 68,75 | 41.67% |
13+ | € 62,85 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |