Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X wit 3000x1500x10 mm

  • ERIKS:11532801
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 261,88/ stukexcl. btw

€ 316,87incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 261,88

-

2+

€ 242,24

7.50%

3+

€ 229,15

12.50%

4+

€ 209,50

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
10 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd