Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X naturel 3000x1500x10 mm

  • ERIKS:11532796
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 276,07/ stukexcl. btw

€ 334,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 276,07

-

2+

€ 220,85

20.00%

3+

€ 204,29

26.00%

4+

€ 193,25

30.00%

5+

€ 176,68

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Naturel
Dikte
10 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd