Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X naturel 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:11532795
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 117,85/ stukexcl. btw

€ 142,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 117,85

-

2+

€ 98,21

16.67%

4+

€ 78,57

33.33%

7+

€ 72,68

38.33%

11+

€ 68,75

41.67%

14+

€ 62,85

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Naturel
Dikte
8 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd