€ 73,60/ stukexcl. btw
€ 89,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,60 | - |
3+ | € 61,34 | 16.67% |
6+ | € 49,07 | 33.33% |
11+ | € 45,39 | 38.33% |
17+ | € 42,93 | 41.67% |
22+ | € 39,25 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |