€ 58,87/ stukexcl. btw
€ 71,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,87 | - |
4+ | € 49,06 | 16.67% |
7+ | € 39,24 | 33.33% |
14+ | € 36,30 | 38.33% |
21+ | € 34,34 | 41.67% |
27+ | € 31,40 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |