€ 44,15/ stukexcl. btw
€ 53,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,15 | - |
5+ | € 36,79 | 16.67% |
9+ | € 29,43 | 33.33% |
18+ | € 27,22 | 38.33% |
27+ | € 25,75 | 41.67% |
36+ | € 23,55 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |