€ 233,05/ stukexcl. btw
€ 281,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 233,05 | - |
2+ | € 186,44 | 20.00% |
3+ | € 172,45 | 26.00% |
4+ | € 163,13 | 30.00% |
5+ | € 149,15 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |