€ 30,88/ stukexcl. btw
€ 37,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,88 | - |
7+ | € 25,73 | 16.67% |
13+ | € 20,58 | 33.33% |
26+ | € 19,04 | 38.33% |
38+ | € 18,01 | 41.67% |
51+ | € 16,47 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |