€ 184,03/ stukexcl. btw
€ 222,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 184,03 | - |
2+ | € 147,22 | 20.00% |
4+ | € 136,18 | 26.00% |
6+ | € 128,82 | 30.00% |
8+ | € 117,78 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 15 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |