€ 15,46/ stukexcl. btw
€ 18,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,46 | - |
13+ | € 12,89 | 16.67% |
26+ | € 10,31 | 33.33% |
51+ | € 9,53 | 38.33% |
76+ | € 9,02 | 41.67% |
101+ | € 8,25 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |