Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X grijs 7032 4000x2000x6 mm

  • ERIKS:11287109
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 292,97/ stukexcl. btw

€ 354,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 292,97

-

2+

€ 234,38

20.00%

3+

€ 216,80

26.00%

4+

€ 205,08

30.00%

5+

€ 187,50

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
6 mm
Lengte
2440 mm
Breedte
2000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd