Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X grijs 7032 4000x2000x5 mm

  • ERIKS:11532804
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 244,13/ stukexcl. btw

€ 295,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 244,13

-

2+

€ 195,30

20.00%

3+

€ 180,66

26.00%

5+

€ 170,89

30.00%

6+

€ 156,24

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
5 mm
Lengte
4000 mm
Breedte
2000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd